Asahi
Asahiの 使いきり手袋
Asahiの ポリエチレン ディスポ手袋
バイオマス ポリエチレン手袋 ハイフィットグローブ箱入ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30箱×200枚)
注文コード
75257528
品番
11327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
用途
調理・食品加工に。
介護に。
清掃に。
一般作業に。
付属品
なし
トラスコ品番
363-7228
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、TPE(熱可塑性エラストマー)、ブルー顔料
厚さ(mm)
0.035
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
22.5
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※この製品は使い捨てですので再使用はお控えください。