※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×70 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257596 20×70 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257596

内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75257596 品番 20×70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
寸法L1(mm)18 表面処理生地 寸法L2(mm)3 材質 呼び径D(mm)20 長さ(mm)70 寸法M(mm)10 寸法P(mm)1.5 寸法Ca(mm)1.5 寸法Cb(mm)0.8〜0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする