※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75257605
品番
20×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
18
表面処理
生地
寸法L2(mm)
3
材質
鉄
呼び径D(mm)
20
長さ(mm)
80
寸法M(mm)
10
寸法P(mm)
1.5
寸法Ca(mm)
1.5
寸法Cb(mm)
0.8〜0.9