ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの シックスロブノブ
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75257849
品番
M10(D=40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
ナット
ねじの呼び
M10
種類
菊形
取付部
めねじ
材質(本体)
鉄
材質(取付部)
鉄