※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
75259906
品番
M8×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び
M8
種類
多角形
取付部
おねじ
取付長(mm)
40
材質(取付部)
鉄