M10×20 グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 75259933

グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 75259933 品番 M10×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1.5 ねじの呼びM10 種類多角形 取付部おねじ 取付長(mm)20 材質(取付部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする