画像準備中

3M ラップフィルム 2080

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75260267 品番6300037415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

車両などへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。
「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。
柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。
貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。
加熱による再剥離性を有しています。

用途車両ラッピング、デジタルガジェットラッピングに。 トラスコ品番527-5632 材質フィルム:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ポジショナブル感圧活性型粘着剤 幅(mm)1524 厚さ(mm)0.11〜0.18(粘着剤含む) 長さ(m)25
注意

※再剥離性・耐候性の数値は試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合がございます。

※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする