旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘッド交換式
トルクレンチ(N.m仕様)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261523
品番
LC045N
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
プリセット型
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
233
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
主な用途
締め付け用
差込サイズ(Φmm)
12
質量(g)
380
有効長(mm)
215
トラスコ品番
816-5251
全長L(mm)
238