3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261566 品番 LCQ090N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980

プリセット型

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)410 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜90 主な用途締め付け用 質量(g)900 トラスコ品番816-5255

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75261566 LCQ090N 06542317 LCQ090N(英語版校正証明書付) トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール) トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 1組 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75261566 LCQ090N 06542308 LCQ090N(校正企業実施校正証明書一式付) トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール) トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 1組 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする