旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プレセット形
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261575
品番
LCQ180N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プリセット型
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
544
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40〜180
主な用途
締め付け用
質量(g)
1700
トラスコ品番
816-5256