3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナヘッド
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261907
品番
LCS0409
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
寸法(mm)
9
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5288
材質
Cr-V
全長(mm)
64
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応