3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC045N用スパナヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261977 品番 LCS0419
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

寸法(mm)19 用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5295 材質Cr-V 全長(mm)67 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする