※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用スパナヘッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75262144 品番 LCS1827
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

寸法(mm)27 用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5312 材質Cr-V 全長(mm)97 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75262092
2020-04-24
用途:
配管作業
株式会社 桜 様

狭いスペースに入れて作業が出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする