3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナヘッド
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75262196
品番
LCS2000
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
48,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
トラスコ品番
816-5317
セット内容
(トルクレンチ)LC045N、(スパナヘッド)LCS04-8,10,11,12,13,14,17,19
材質
Cr-V
質量(g)
2350
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10〜45