3/22より値下げ!現場を応援
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナヘッド
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75262205
品番
LCS3000
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
54,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
トラスコ品番
816-5318
セット内容
(トルクレンチ)LC090N、(スパナヘッド)LCS09-12,13,14,17,19,22,24,27
材質
Cr-V
質量(g)
3800
トルク範囲(N・m[kgf・m])
20〜90