3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75262214 品番 LCS4000
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別) 値下げ
71,980

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。

用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 トラスコ品番580-5198 セット内容(トルクレンチ)LC180N、(スパナヘッド)LCS018-17,19,22,24,27,30,32,36 材質Cr-V 質量(g)6500 トルク範囲(N・m[kgf・m])40〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする