旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴンヘッド
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262284
品番
LCX0406
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
寸法(mm)
6
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5338
材質
Cr-V
全長(mm)
58
質量(g)
100
差込穴径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応