旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴンヘッド
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262293
品番
LCX0408
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
寸法(mm)
8
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5339
材質
Cr-V
全長(mm)
59
質量(g)
110
差込穴径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応