※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴンヘッド
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75262415
品番
LCX2000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
トラスコ品番
816-5351
セット内容
(トルクレンチ)LC045N、(六角棒ヘッド)LCX04-4,5,6,8,10
材質
Cr-V
質量(g)
1900
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10〜45