※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75262424 品番 LCX3000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。

用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 トラスコ品番816-5352 セット内容(トルクレンチ)LC090N、(六角棒ヘッド)LCX09-5,6,8,10,12 材質Cr-V 質量(g)3000 トルク範囲(N・m[kgf・m])20〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする