画像準備中

外エンボスG指絞り23青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50箱×100枚) サイズL 注文コード75262821 品番HGFY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
手袋がずれにくい、指絞り加工が施されております。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番656-9875 材質ポリエチレン、無機鉱物 厚さ(mm)0.023 サイズL タイプ左右兼用 全長(cm)280 中指長(cm)82 手のひらまわり(cm)29.2 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工外エンボス 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする