エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ポリエチレン ディスポ手袋
外エンボスGOVE23青 袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60袋×100枚)
注文コード
75262918
品番
N8E6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
656-9887
材質
ポリエチレン、無機鉱物
厚さ(mm)
0.023
色
青
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
280
中指長(cm)
83
手のひらまわり(cm)
30.8
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品