※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの 台形ねじ、スクリューナット
ノーブランドの 台形ナット
20割台形六角ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262934
品番
TR12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの呼び
TR12
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
タイプ
左ねじ
寸法m(mm)
24