画像準備中

ワンウェイラッシングベルト コンポジット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻) 注文コード75263645 品番EC105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性があり、帯鉄の代替としても使用できます。
錆や油で商品を汚さないです。

用途重梱包用。 トラスコ品番679-6618 材質ポリエステル ベルト幅(mm)32 最大使用荷重(t)1.53 ベルト厚(mm)1.4±0.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする