※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75263923
品番
3×6
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
4,998
バスケットに入れる
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
3
寸法A(Φmm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
1.6
寸法C(mm)
2.7
寸法E(mm)
1.5
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
ねじの呼び
M3
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
6
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
寸法l(mm)
6