※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75263948
品番
6×20
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
4,998
バスケットに入れる
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
5
寸法A(Φmm)
12
ねじピッチ(mm)
1
寸法D(mm)
1.6
寸法C(mm)
3.8
寸法E(mm)
3
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
ねじの呼び
M6
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
20
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
寸法l(mm)
20