画像準備中

粗面対応装飾用粘着フィルムテンタック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)20 注文コード75267809 品番TN13000003C20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤系インクジェットプリントが可能なので、写真や細かい図柄のデザインも表現可能です。
テント生地や壁紙、ベニヤなど表面の粗い素材に貼ることが可能です。
熱を加えることで、より強力な粘着力が得られます。

用途テント生地・壁紙・その他の粗面に。 トラスコ品番535-2425 材質塩化ビニル系樹脂 幅(mm)1300 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする