中川ケミカル
中川ケミカルの 車外用品
中川ケミカルの 初心者マーク/ステッカー
中川ケミカルの デコレーション
粗面対応装飾用粘着フィルムテンタック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75267818
品番
TN1370CM702GT30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
溶剤系インクジェットプリントが可能なので、写真や細かい図柄のデザインも表現可能です。
テント生地や壁紙、ベニヤなど表面の粗い素材に貼ることが可能です。
熱を加えることで、より強力な粘着力が得られます。
用途
テント生地・壁紙・その他の粗面に。
トラスコ品番
535-3948
材質
塩化ビニル系樹脂
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.12
色
白色
長さ(m)
30