金象印 バチツル 柄付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268383 品番40169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。家庭菜園などでの掘り起こしや耕す作業に最適。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています

用途
掘り起しや耕す作業。
掘り起しや耕す作業
商品タイプ頭+柄セット 長さ(mm)385 質量(kg)1.0 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)385 バチ幅(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75268383 40169 10228127 154987 FG ホームピック 柄共 浅香工業 FG ホームピック 柄共 浅香工業 1本 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268383
2022-12-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

何キロもあるつるはしを仕様できるほど、若くないので、このピック(1Kg)位でちようど良いです。

対象商品:
75268383
2021-10-28
用途:
庭の整地に利用
その他業種

大きい石などがある庭ではこれを使用して掘り起こし、大変便利に利用、思ったより強くできていて安心です。

対象商品:
75268383
2018-02-14
用途:
畑の野菜収穫
農・林・水産業

とても使い易く手軽に購入でき、値段も手ごろで大変助かります。

対象商品:
75268383
2016-03-15
用途:
冷凍庫内床の砕氷

重量も軽く扱いやすいサイズなので長時間使用しても疲れづらい。耐久性はまだわからないが、氷を貫通してコンクリートにぶつかっても壊れていないので問題ないと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
75268383
2015-02-13
用途:
家庭菜園
有限会社ライフデザイン 様

適度な重さがあり振り下ろすと結構な深さが掘れます。初心者で手軽に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする