明治ほほえみ らくらくミルク240mL

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24缶) 内容量(mL)240 注文コード75270819 品番-
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥10,150
販売価格(税別)
9,398
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

0〜1歳頃までの赤ちゃんのための、母乳代替食品
母乳に近づけた栄養設計により、赤ちゃんの確かな発育をサポートする。
日本の乳児用ミルク市場でずっとNo.1の「明治ほほえみ」ブランド
赤ちゃんの発育に大切なDHAとARAを日本で唯一母乳の範囲まで配合
防災時にも安心安全なプルタブ缶を採用
たくさん飲む子にも安心な240mL設計
【保存方法】高温・凍結を避け、常温で保存してください。

内容量(mL)240 対象0〜1歳頃 アズワン品番54-2499-25 原材料乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、脱脂粉乳、乳たんぱく質、デキストリン、バターミルクパウダー、フラクトオリゴ糖、ホエイパウダー、酵母、食塩/V.C、炭酸Ca、炭酸K、塩化Mg、イノシトール、クエン酸鉄Na、塩化K、タウリン、V.E、硫酸亜鉛、L-カルニチン、シチジル酸Na、パントテン酸Ca、ナイアシン、ウリジル酸Na、イノシン酸Na、グアニル酸Na、硫酸銅、5'-AMP、V.A、V.B1、V.B6、カロテン、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする