721-250-D 衛生水栓 カクダイ 75271465

721-250-D 衛生水栓 カクダイ 75271465
721-250-D 衛生水栓 カクダイ 75271465
721-250-D 衛生水栓 カクダイ 75271465
721-250-D 衛生水栓 カクダイ 75271465

衛生水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75271465品番721-250-D
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。

用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
注意
※ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする