画像準備中

金象印 しずキャリー NP-150DX(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75272854 品番183752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止めラバー付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)455 荷台寸法(奥行)(mm)785 床面高さ(mm)144 ハンドル高さ(mm)859 車輪径(Φmm)100 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【ハンドル、ブレーキ】スチール、【キャスター】樹脂・ブタジェンゴム 質量(kg)10.7 積載面寸法(mm)710×455(ハンドル部含む) 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×770×239 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75272854 183752 85633808 182018 金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き 浅香工業 金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き 浅香工業 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする