浅香工業
浅香工業の トラック輸送・運送用品
浅香工業の ラッシングベルト
星 荷締機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75274412
品番
217716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フック・爪・レバーは特殊鋼鍛造の為高い強度で安全性があります。
用途
運搬物の荷締めに
トラック用
ベルト長さ(m)
1.3
質量(kg)
2.2
使用荷重(t)
0.5
ワイヤー径(Φmm)
6
注意
※積載物の荷重に見合った型式をお選び下さい。※ご使用前と運搬途中に必ずフック・チェーン・ワイヤーの消耗と伸びを点検して下さい、異常があれば絶対使用しないようお願いいたします。