曜日別特売
6300021170 中綿ヒーターベスト 室谷 75276627

 

6300021170 中綿ヒーターベスト 室谷 75276627
6300021170 中綿ヒーターベスト 室谷 75276627
6300021170 中綿ヒーターベスト 室谷 75276627
6300021170 中綿ヒーターベスト 室谷 75276627

中綿ヒーターベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード75276627品番6300021170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。

用途
寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
ネイビー種別ベスト機能防寒サイズ3L温度調節3段階着丈(cm)68肩幅(cm)46身幅(cm)56
注意
※USBバッテリーは付属しません。

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする