6300021177 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276697 6300021177 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276697 6300021177 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276697 6300021177 ヒーターベストフルフラン 室谷 75276697

ヒーターベストフルフラン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75276697 品番 6300021177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。
スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。
表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。
ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。

ブラック 種別ベスト 機能防寒 サイズL 温度調節3段階 着丈(cm)65 肩幅(cm)33 身幅(cm)53 用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
注意
※USBバッテリーは付属しません。

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする