紛失防止タグ カード型 スマートトラッカー Android対応 Find Hub対応 薄型1.7mm 電池交換不要(使い切り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75277661 品番LGT-NNCD1BKG
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布やカードケースなど大切な荷物に入れて位置情報を追跡できる、忘れ物防止カードです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。財布に入れてもかさばらない、約1.7mmの超薄型タイプです。 ※接続状態での最大値

用途
Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止カードです。Google純正のアプリを使用しますので購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。
超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。
※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
※本製品は使い切りタイプです。
防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール、スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。
※水没した状態で本製品を使用・動作させることはできません。
本製品が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「音を鳴らす」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品を曲げたり折ったりしないでください。故障の原因になります。
※「Find Hub」アプリはAndroidデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。
※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。
※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ご利用開始マニュアル ブラック 質量(g)12.5 対応OSAndroid(TM) 9以降 ※OSは最新バージョンにアップデートしてからご使用ください。 保護等級IP68 ※防水条件 電池使い切りタイプ(交換不可) 保証期間ご購入日より1年 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 使用環境温度(℃)5〜35 電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 サイズ(mm)幅約86.5×奥行約54×高さ約1.7 保管温度(℃)0〜50 使用環境湿度(%)20〜80 保存湿度(%RH)10〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする