※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツツミ工業
真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)
S033B-0206
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法T1
(PT)1/8
(PT)1/8
(PT)3/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
寸法A(mm)
26
24
25
26
30
33
寸法T2
(PF 30°オスシート)3/8
1/4(PF 30°オスシート)
3/8(PF 30°オスシート)
1/2(PF 30°オスシート)
(PF 30°オスシート)1/4
(PF 30°オスシート)3/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280497
品番
S033B-0206
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中低圧ホースアダプタ
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
寸法T1
(PT)1/8
寸法T2
(PF 30°オスシート)3/8
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
26
形状
90°エルボ