曜日別特売
S033B-0604 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業 75280506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S033B-0604 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業 75280506
S033B-0604 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業 75280506
S033B-0604 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業 75280506

真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法T1(PT)3/8
寸法A(mm)26
寸法T2(PF 30°オスシート)1/4
内容量1個注文コード75280506品番S033B-0604
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

中低圧ホースアダプタ

用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
寸法T1
(PT)3/8
寸法T2
(PF 30°オスシート)1/4
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
26
形状
90°エルボ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする