マルチワーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75281552 品番MW-50
参考基準価格(税別)¥4,682,100 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。

仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6
無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 本体質量(kg)約800 用途油圧式アングル加工機

商品説明動画

15種類のアングル加工 油圧式アングル加工機 マルチワーカーMW-50
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする