12Vバッテリー走行充電器おすすめ
出力電流を20Aに制限できる低電流ポートがあります。20Aと40Aの2つの充電電流オプションで、さまざまなシナリオでの使用に便利です。
さまざまなタイプのバッテリーの充電効率を最適化し、耐用年数を延ばすことができます。
入力側と出力側を分離して、電圧転送エラーや家庭用バッテリー充電への干渉を防ぎます。
出力端はサブバッテリーに接続できるだけでなく、DC負荷に接続して直接使用することもできます。
リチウムバッテリー活性化機能付きで、BMS保護状態になったリチウムバッテリーを回復させることもできます。
LiFePO4バッテリーの場合はプリチャージ、CC、CVの3段階モードで充電され、鉛蓄電池の場合はバルク、吸収、フロートの3段階モードで充電されます。
過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供し、操作の安全性を確保します
キャンピングカー、商用車、ヨットと船のサブバッテリー充電などの走行充電システムおすすめ