12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器
迅速な充電時間: 充電器は高効率設計により、バッテリー充電時間を大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる
復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる
安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する
災害用充電器: 災害時にも安心して使用できる高耐久性と信頼性を兼ね備えている
満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる
出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 20A | 入力電圧: 100V 〜 240V AC、50Hz 〜 60Hz
バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる
スマート LED インジケーター:スタンバイ、充電中、フル充電、充電異常の状態をリアルタイムで表示
冷却ファン:内蔵冷却ファンが熱放散を助け、効率的な充電スピートを保証
スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える
バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する