高さ調節ができる子供用デスクです。
高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(520〜780mm)
子供の成長に合わせて高さを変えることができます。
高さ調整ハンドルは前側にあり、デスクを壁に寄せたり、シェルフを置いたりしても調整の際に動かす必要がありません。
いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。
天板下には小物が収納できる引き出し付きです。
反射防止仕上げの天板は、耐摩耗性
耐傷性があり、水性ペンの落書きや汚れも簡単に拭き取れます。
天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。
チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。
チルトした際にものが落ちないようにストッパーがあります。簡単に取り外しもできます。
本や小物
文房具を収納できるシェルフが標準装備です。
シェルフにはレールに引っ掛けて使用するペントレーと小物入れ、ペンや消しゴムなど入れておく小さな引き出しが標準装備です。
シェルフ中間部には伝統を設置した際のコードを背部に回せるようにスペースを空けています。
移動可能な金属製ハンギングボードは、マグネット使用
貼り付けに対応し、お子さまが学習計画を立てやすくなります。
タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。
電源を取るためのタップを設置できるトレーが標準装備です。(脚フレームの補強板に引っ掛けて使用します)
デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。
木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。