デスク ガス昇降 折りたたみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75282509 品番 100-ERD054BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。
脚フレームを開いた状態でもスタッキングさせて置いておくことができます。
天板はチルト機能付き。
高さはH735〜1075mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
隠しキャスターを採用し、足元がすっきりしています。
カバンフック付き。
落下を防ぐストッパー付き、邪魔になるときは下へ下げることができます。
天板エッジは腕が当たっても痛くならないよう丸みを持ったエッジになっています。
天板表面は汚れに強く、耐久性のある塩ビシートを採用しています。
天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。
機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)11.6 ブラック 備考完成品組立済出荷 寸法(cm)70×48×74〜108.2 保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする