デスク ロータイプ 高さ可変

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板/ブラウン、フレーム/ブラック 注文コード75282545 品番100-DESKL026MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

横幅120cm、奥行45cmと十分な大きさで、高さを38〜50cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:H380mm/410mm/440mm/470mm/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
大型のケーブルトレイが付属します。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)14.8 天板/ブラウン、フレーム/ブラック 備考ノックダウン組立式(お客様組立) 耐荷重(kg)40 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×38/41/44/47/50
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする