寸法図
フジテック・ジャパン
ウォール&シーリング Y型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
75282938
品番
36171
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。
用途
室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を
ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。
付属品
取付ビス
材質
スチール
寸法(mm)
Φ32×900×230
色
黒
仕上
塗装
注意
※使用荷重:20kg
※強度ある下地に固定してください。ネジが緩んだ際はすぐ締めなおし、商品に亀裂・破損が生じた際はご使用を中止して下さい。。
※別売りの天井吊補助用金具と組み合わせることが可能です。