曜日別特売
36191 ウォール&シーリング Y型 フジテック・ジャパン 75283541

寸法図

36191 ウォール&シーリング Y型 フジテック・ジャパン 75283541
36191 ウォール&シーリング Y型 フジテック・ジャパン 75283541

ウォール&シーリング Y型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
75283541
品番
36191
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。

用途
室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を
ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×900×230
色
ステンレス
仕上
鏡面
付属品
取付ビス
注意
※使用荷重:20kg
※強度ある下地に固定してください。ネジが緩んだ際はすぐ締めなおし、商品に亀裂・破損が生じた際はご使用を中止して下さい。。
※別売りの天井吊補助用金具と組み合わせることが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする