曜日別特売
JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620

※サンプル画像

JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620
JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620
JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620
JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620
JCD367 USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create 75283620

USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75283620
品番
JCD367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。
デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。
@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。
SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。
最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。
ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。
プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。
デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。
プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。
ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。
豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。
100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。
SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。
ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。
プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。

仕様
【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)
セット内容
製品本体、クイックインストールガイド、保証書
材質
アルミニウム+ABS樹脂
色
スペースグレー
質量(g)
167
ポート数
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×19×47
最大解像度
3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz
保証期間
2年
ケーブル長(mm)
200
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー
ポート
【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SD&microSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1
給電方式
バスパワー/セルフパワー対応
インターフェイス-ダウンストリーム
HDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SD&microSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
HDMI、USB-C、USB Type-A、SD&microSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
注意
※対応OS:Windows/macOS/Chrome OS
※DisplayPort Alt Mode対応のUSB-Cポートが必要
※接続機器への充電にはUSB Power Delivery 2.0/3.0対応が必要です
※macOSの場合はAppleシステム制限により、PCはA画面、拡張モニターは全てB画面コピーとなりますので、ご購入前にOSをご注意ください。
※拡張したディスプレイ台数と解像度はPCのGPUパフォーマンスによって異なります。
※USB-AとUSB-Cのペアで使用することは可能です。ただし、一部の外形構造によって干渉が発生する場合、その際は使用できるポートは一つのみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする