曜日別特売
DLV3151-EJN ロボット用電動ドライバ 日東工器 75284605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボット用電動ドライバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク(N・m)2~4.5
回転数(min-1[r.p.m])450
消費電力(W)45
内容量1台注文コード75284605品番DLV3151-EJN
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。

用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)4.5~6/4~5トルク調整無段階付属品専用コード(2m)、ブラシ質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])450トルク(N・m)2~4.5適合ビット(mm)Φ5六角シャンク適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5
注意
※ビット保持機能が付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする