日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285086
品番
30819
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形名
プラス
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0286
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
先端サイズ
0
寸法d(mm)
2.5