NKビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285156 品番 30826
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形名プラス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0359 適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)64 質量(g)59 先端サイズ2 寸法d(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75285122
2019-03-20
用途:
製品組立時

色々なサイズがあるので、何度か購入しています。
10本セットなので値段も手ごろかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする